| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449029 Herst.-Nr.: 10-425 EAN/GTIN: 4045504104256 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Händetrockner Serie M Produktdetails: - Warmluft-Händetrockner
- Bedienung automatisch durch Auslösung von Infrarot-Sensor
- Sensoreinstellung: 100 bis 250 mm nach Luftauslass (einstellbar), Standard 170 ± 20 mm
- Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, bis maximal 60 Sekunden nach Einschalten
- Gehäusematerial 1,5 mm Edelstahl
- Gehäuseoberfläche Edelstahl weiß beschichtet
- Grundplatte Stahl verzinkt
- Effektive Luftleistung 25 Liter pro Sekunde
- Luftgeschwindigkeit 270 - 360 Stundenkilometer (drehzahlabhängig)
- Lufttemperatur 55° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 25° Celsius Raumtemperatur)
- Händetrocknungsdauer ca. 14 Sekunden
- Leistung Motor bis 700 Watt (einstellbar)
- Leistung Heizelement bis 900 Watt (einstellbar)
- Gesamtleistung bis 1.600 Watt (einstellbar)
- Stromstärke max. 6,7 Ampère
- Spannung 220 bis 240 Volt
- Frequenz 50 oder 60 Hertz
- Betriebsgeräusch bis 74 Dezibel (drehzahlabhängig)
- Motorumdrehungen, 12000 - 18000 Umdrehungen pro Minute (einstellbar)
- Motortyp Universalmotor
- Motorsicherung: Thermosicherung
- Heizelementsicherung: Thermisch doppelt gesichert
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 23
- Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
- Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
- Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben
- Für Aufputzmontage
- Besonders für alle Einsatzbereiche, mit extremer Trockenleistung und großer Vandalensicherheit bei geringer Geräuschentwicklung, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet
- Auch im Dauereinsatz für höchste Benutzerfrequenz geeignet
- Maße (HxBxT): 289 x 203 x 178 mm
- Gewicht: 5,35 kg
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Hygienetrockner, Warmlufttrockner, Warmlufthändetrockner, Air-Wolf-Händetrockner |
| | |
| |