Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie M Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-449030
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-426
EAN/GTIN:
     4045504104263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner edelstahl
Air-Wolf Händetrockner Serie M

Produktdetails:

  • Warmluft-Händetrockner 
  • Bedienung automatisch durch Auslösung von Infrarot-Sensor
  • Sensoreinstellung: 100 bis 250 mm nach Luftauslass (einstellbar), Standard 170 ± 20 mm
  • Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, bis maximal 60 Sekunden nach Einschalten
  • Gehäusematerial 1,5 mm Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Edelstahl gebürstet
  • Grundplatte Stahl verzinkt
  • Effektive Luftleistung 25 Liter pro Sekunde
  • Luftgeschwindigkeit 270 - 360 Stundenkilometer (drehzahlabhängig)
  • Lufttemperatur 55° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 25° Celsius Raumtemperatur)
  • Händetrocknungsdauer ca. 14 Sekunden
  • Leistung Motor bis 700 Watt (einstellbar)
  • Leistung Heizelement bis 900 Watt (einstellbar)
  • Gesamtleistung bis 1.600 Watt (einstellbar)
  • Stromstärke max. 6,7 Ampère
  • Spannung 220 bis 240 Volt
  • Frequenz 50 oder 60 Hertz
  • Betriebsgeräusch bis 74 Dezibel (drehzahlabhängig)
  • Motorumdrehungen, 12000 - 18000 Umdrehungen pro Minute (einstellbar)
  • Motortyp Universalmotor
  • Motorsicherung: Thermosicherung
  • Heizelementsicherung: Thermisch doppelt gesichert
  • Schutzklasse I
  • Schutzart IP 23
  • Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
  • Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
  • Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben
  • Für Aufputzmontage
  • Besonders für alle Einsatzbereiche, mit extremer Trockenleistung und großer Vandalensicherheit bei geringer Geräuschentwicklung, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet
  • Auch im Dauereinsatz für höchste Benutzerfrequenz geeignet
  • Maße (HxBxT): 289 x 203 x 178 mm
  • Gewicht: 5,35 kg
  • Lieferform: 1 Stück



Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: handtrockner air-wolf, handtrockner edelstahl, Hygienetrockner, Warmlufttrockner, Warmlufthändetrockner, Air-Wolf-Händetrockner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,49*
€ 615,81*
€ 4,95*
ab € 599,30*
€ 712,06*
€ 4,95*
ab € 598,80*
€ 712,06*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 619,79*
€ 732,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,17*
€ 733,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,81*
€ 732,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,80*
€ 716,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 601,21*
€ 715,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,44*
€ 676,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 567,88*
€ 675,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,77*
€ 658,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.