| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449032 Herst.-Nr.: 10-520 EAN/GTIN: 4045504105208 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Händetrockner Serie S Produktdetails: - Warmluft-Händetrockner S 520
- Bedienung automatisch durch gleichzeitige Auslösung von Infrarot- und Bewegungssensor
- Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, bis maximal 120 Sekunden nach Einschalten
- Sensorauslösung einstellbar 50 bis 200 mm nach Luftauslass
- Gehäusematerial 1,5 mm Edelstahl
- Gehäuseoberfläche gebürstet
- Effektive Luftleistung 125 Liter pro Sekunde (entspricht 7500 Liter pro Minute oder 450 Kubikmeter pro Stunde)
- Luftgeschwindigkeit 95 Stundenkilometer
- Lufttemperatur 49° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 21° Celsius Raumtemperatur)
- Händetrocknungsdauer ca. 20 Sekunden
- Leistung Motor 250 Watt
- Leistung Heizelement 0 bis 2.500 Watt (selbstregulierend nach Raumtemperatur)
- Gesamtleistung 250 bis 2.750 Watt (selbstregulierend nach Raumtemperatur)
- Stromstärke max. 12 Ampère
- Spannung 220 bis 240 Volt
- Frequenz 50 oder 60 Hertz
- Betriebsgeräusch 65 Dezibel
- Motorumdrehungen, 5500 Umdrehungen pro Minute
- Motortyp Universalmotor
- Schutzklasse II
- Schutzart IP 23
- Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
- Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
- Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben
- Für Aufputzmontage
- Für alle Einsatzbereiche
- Mit intelligenter Steuerung, extremer Trockenleistung und großer Vandalensicherheit bei geringer Geräuschentwicklung, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet
- Maße (HxBxT): 325 x 276 x 164 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Hygienetrockner, Warmlufttrockner, Warmlufthändetrockner, Air-Wolf-Händetrockner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,05* | € 609,04* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,36* | € 629,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,29* | € 629,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|