| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449057 Herst.-Nr.: 29-002 EAN/GTIN: 4045504290027 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Seifen- und Desinfektionsmittelspender Serie Omega 1,2 Liter - Seifen- und Desinfektionsmittelspender für 1200 ml Händewaschlotion bzw. Desinfektionsmittel
- Gehäuse Edelstahl gebürstet/transparent pulverbeschichtet
- Gegen Finger- und Anlaufspuren
- Mit Edelstahl-Bedienhebel und herausnehmbarem Kunststoff-Nachfüllbehälter
- Bedienung durch Drücken
- Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub
- Mit Einheitsschloss und Sichtfenster aus Kunststoff zur Füllstandsanzeige
- Befüllung von oben durch Entriegeln und Aufklappen des Gehäuses, danach Befüllung direkt im Spender selbst oder durch Entnahme des Nachfüllbehälters für Befüllung außerhalb des Spenders
- Wechselbare Pumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Vier-Punkt-Befestigung
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Für Aufputzmontage
- Für universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Maße (H/B/T): 328 x 97 x 142 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- Lieferfom: 1 Stück
Hinweis: Im medizinischen Bereich nicht als Desinfektionsmittelspender einsetzbar. Eine Alternative bieten die Armhebelspender Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl gebürstet | Inhalt: | 1,2 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, Desinfektionsmittelspender, Seifendosierer, Hygienedosierer, Wandspender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,11* | € 200,97* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 164,15* | € 203,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 164,15* | € 203,41* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,98* | € 207,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,15* | € 213,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|