| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-449063 Herst.-Nr.: 29-471 EAN/GTIN: 4045504294711 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Air-Wolf Seifen- und Papierhandtuchspender Serie Omega - Kombination aus Papierhandtuchspender und Seifenspender
- Seifenspender links
- Für 1200 ml Flüssigseife
- Gehäuse: Edelstahl weiß
- Befüllung von oben durch Herabklappen des Gehäuses
- Mit abgeschrägter Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
- Mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige
- Vier-Punkt-Befestigung
- Für Aufputzmontage
- Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
- Maße mit Bedienhebel (HxBxT): 377 x 377 x 163 mm
- Maße ohne Bedienhebel (HxBxT): 350 x 377 x 133 mm
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Seifenspender: - Mit nachfüllbarem 1,2 Liter Kunststoff-Behälter
- Frei befüllbar mit Flüssigseifen, Händewaschlotionen und Desinfektionsmitteln
- Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub
- Innenbehälter mit wechselbarer Pumpe zur Befüllung oder Reinigung entnehmbar
- Pumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, sodass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann
Papierhandtuchspender: - Frei befüllbar mit ca. 500 Falthandtüchern in handelsüblicher C- oder Z-Falzung
- Mit Anti-Stau-Vorrichtung
- Papierentnahme aus Kunststoff
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Spender links | Farbe: | Edelstahl weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, falthandtuchspender air-wolf, falthandtuchspender, Papiertuchspender, Tuchspender, Spender, Kombispender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 254,55* | € 313,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 259,46* | € 318,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 269,15* | € 328,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|