| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449064 Herst.-Nr.: 40-324 EAN/GTIN: 4045504403243 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Seifenspender mit Sensor Serie Lobo 0,8 Liter - Seifenspender mit Sensor für 800 ml Flüssigseife
- Pumpe für Händedesinfektionsmittel geeignet
- Gehäuse Edelstahl weiß beschichtet, RAL 9016
- Innenbehälter und Pumpeinheit austauschbar
- Befüllung von oben direkt im Spender selbst oder durch Entnahme des Nachfüllbehälters für Befüllung außerhalb des Spenders
- Automatische Auslösung durch Infrarotsensor
- Dosiermenge ca. 1,3 ml/Hub
- Mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige
- Pumpe am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Flüssigseife durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Netzunabhängig, batteriebetrieben mit sechs 1,5 Volt Batterien, im Lieferumfang enthalten
- Drei-Punkt-Befestigung
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Für Aufputzmontage
- Für universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Maße (H/B/T): 264 x 111 x 103 mm
- Gewicht: 1,80 kg
- Lieferfom: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl air wolf, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Infrarotspender, Infrarot-Spender, Spender, Hygienespender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,97* | € 309,53* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 264,93* | € 323,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 263,37* | € 323,00* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,72* | € 333,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|