Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie C Edelstahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449115
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-087
EAN/GTIN:
     4045504100876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner air wolf
Air-Wolf  Händetrockner Serie C

Produktdetails:

  • Warmluft-Händetrockner
  • Bedienung automatisch durch Infrarot-Sensor
  • Laufzeit bis ca. 1 Sekunden nach Wegnehmen der Hände
  • Gehäusematerial 1,2 mm Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Edelstahl schwarz beschichtet
  • Grundplatte: Stahl, verzinkt
  • Effektive Luftleistung: 20,5 Liter pro Sekunde  
  • Luftgeschwindigkeit 342 bis 414 km/h (einstellbar)
  • Lufttemperatur 55° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 25° Celsius Raumtemperatur)
  • Händetrocknungsdauer ca. 20 Sekunden
  • Leistung Motor 500 Watt
  • Leistung Heizelement 300 Watt  
  • Gesamtleistung ca. 800 Watt
  • Stromstärke: 2,9 - 3,5 Ampère
  • Spannung: 220 bis 240 Volt
  • Frequenz: 50 oder 60 Hertz
  • Betriebsgeräusch: 77 Dezibel
  • Motorumdrehungen: 22000 - 29000 Umdrehungen pro Minute
  • Motortyp: Universalmotor
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP 24
  • Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
  • Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
  • Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben
  • Für Aufputzmontage
  • Für Einsatzbereiche mit mäßiger Vandalensicherheit und mäßiger Benutzerfrequenz geeignet
  • Maße (HxBxT): 268 x 153 x 100 mm
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Lieferform: 1 Stück



Bild: © AIR-WOLF GmbH 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl schwarz
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,14*
€ 455,03*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,57*
€ 504,91*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 419,50*
€ 504,94*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,14*
€ 449,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.