| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449121 Herst.-Nr.: 10-740 EAN/GTIN: 4045504107400 |
| | |
|
| | |
| Air Wolf Händetrockner Serie V - Bedienung automatisch durch Auslösung von Infrarot-Sensoren beim berührungslosen Einführen der Hände in die große, beleuchtete und gut einsehbare Öffnung an der Oberseite
- Allseitige Trocknung der Hände durch beidseitige Luftdüsen
- Motordrehzahl durch Schalter drosselbar
- Reduzierung der Geräuschemission bei sensiblen Einbausituationen möglich
- Trocknungsdauer bei Standardeinstellung: ca. 12 Sekunden
- Laufzeit nach Wegnehmen der Hände: 2 Sekunden
- Automatische Abschaltung nach 20 Sekunden
- Gehäusematerial: 3,0 mm schlagfestes ABS+0,5% IONPURE mit antibakterieller Wirkung
- Gehäuseoberfläche: weiß mit silbergrauem Mittelbereich
- Erwärmung der Trocknungsluft erfolgt nicht über Heizelement, sondern ökonomisch über die Abwärme des Motors
- Luftansaugung von unten über einen auswechselbaren Grobfiltereinsatz zusätzlicher vergrößerter HEPA-Filter zur Eliminierung von Bakterien sowie zur Reinigung der Raumluft
- Gelkissen für die Raumbeduftung
- Signale zum Wechseln der Filter und zur Entleerung des Wasserauffangbehälters durch Display Anzeigen (Händetrockner bleibt weiterhin voll funktionsfähig) Bereitschaftsanzeige über LED-Streifen an der Öffnung
- Effektive Luftleistung: 39 l/s (reduziert), 44 l/s (Standard)
- Luftgeschwindigkeit: ca. 617 km/h bei Standardeinstellung
- Lufttemperatur abhängig von der Raumtemperatur und Motor-Restwärme
- Gesamtleistung: 1.000 Watt bei Standardeinstellung
- Stromstärke: 4,6 Ampère
- Spannung: 220 bis 240 Volt
- Frequenz: 50 / 60 Hertz
- Betriebsgeräusch: 80 Dezibel (reduziert), 85 Dezibel (Standard)
- Motorumdrehungen: 27.500 (reduziert), 31.500 (Standard)
- Motortyp: geschalteter Reluktanzmotor
- Schutzklasse II, Schutzart IP 33
- Gewicht: 9,3 Kilogramm
- Wandhalterung mit Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage
- Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
- Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung
- Montagehöhe: 307mm (Unterkante bis Boden)
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Maße: (HxBxT): 673 x 334 x 233 mm
- Gewicht: 9,3 Kilogramm
- Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoff weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 883,48* | € 1.022,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 937,43* | € 1.076,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,80* | € 1.077,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 959,21* | € 1.099,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 962,04* | € 1.099,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|