Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie V ABS silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449122
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-750
EAN/GTIN:
     4045504107509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner air wolf
Air Wolf Händetrockner Serie V

  • Bedienung automatisch durch Auslösung von Infrarot-Sensoren beim berührungslosen Einführen der Hände in die große, beleuchtete und gut einsehbare Öffnung an der Oberseite
  • Allseitige Trocknung der Hände durch beidseitige Luftdüsen
  • Motordrehzahl durch Schalter drosselbar
  • Reduzierung der Geräuschemission bei sensiblen Einbausituationen möglich
  • Trocknungsdauer bei Standardeinstellung: ca. 12 Sekunden
  • Laufzeit nach Wegnehmen der Hände: 2 Sekunden
  • Automatische Abschaltung nach 20 Sekunden
  • Gehäusematerial: 3,0 mm schlagfestes ABS+0,5% IONPURE mit antibakterieller Wirkung
  • Gehäuseoberfläche: silber mit schiefergrauem Mittelbereich
  • Erwärmung der Trocknungsluft erfolgt nicht über Heizelement, sondern ökonomisch über die Abwärme des Motors
  • Luftansaugung von unten über einen auswechselbaren Grobfiltereinsatz zusätzlicher vergrößerter HEPA-Filter zur Eliminierung von Bakterien sowie zur Reinigung der Raumluft
  • Gelkissen für die Raumbeduftung
  • Signale zum Wechseln der Filter und zur Entleerung des Wasserauffangbehälters durch Display Anzeigen (Händetrockner bleibt weiterhin voll funktionsfähig) Bereitschaftsanzeige über LED-Streifen an der Öffnung
  • Effektive Luftleistung: 39 l/s (reduziert), 44 l/s (Standard)
  • Luftgeschwindigkeit: ca. 617 km/h bei Standardeinstellung
  • Lufttemperatur abhängig von der Raumtemperatur und Motor-Restwärme
  • Gesamtleistung: 1.000 Watt bei Standardeinstellung
  • Stromstärke: 4,6 Ampère
  • Spannung: 220 bis 240 Volt
  • Frequenz: 50 / 60 Hertz
  • Betriebsgeräusch: 80 Dezibel (reduziert), 85 Dezibel (Standard)
  • Motorumdrehungen: 27.500 (reduziert), 31.500 (Standard)
  • Motortyp: geschalteter Reluktanzmotor
  • Schutzklasse II, Schutzart IP 33
  • Gewicht: 9,3 Kilogramm
  • Wandhalterung mit Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage
  • Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
  • Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung
  • Montagehöhe: 307mm (Unterkante bis Boden)
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Maße: (HxBxT): 673 x 334 x 233 mm
  • Gewicht: 9,3 Kilogramm
  • Lieferform: 1 Stück


Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff silber
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,06*
€ 1.026,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,05*
€ 1.080,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,67*
€ 1.098,17*
€ 4,95*
ab € 960,61*
€ 1.102,86*
€ 4,95*
ab € 957,23*
€ 1.102,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,18*
€ 1.221,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,36*
€ 1.184,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 994,22*
€ 1.183,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,87*
€ 1.129,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 947,79*
€ 1.127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,77*
€ 1.101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,06*
€ 1.052,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.