Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Desinfektionsmittespender Omikron II 1,0 l Alu eloxiert Mit langem Arm und Verschlussblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449290
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     35-457
EAN/GTIN:
     4045504354576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Air-Wolf Desinfektionsmittel- und Seifenspender Serie Omikron II 1 Liter

  • Mit langem Bedienhebel und Verschlussblende
  • Mit leerer 1000 ml Euroflasche (28 mm Gewindehals­durchmesser)
  • Frei befüllbar mit Desinfektionsmitteln, Händewaschlotionen, Flüssigseifen, Massageölen etc.
  • Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, auch geeignet für Ellbogenbedienung
  • Befüllung durch Nachfüllen oder Auswechseln der Flasche
  • Edelstahlpumpe mit geradem Saugrohr
  • Austauschbare Pumpe
  • Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, einstellbar in 2 Stufen
  • Gehäuse mit Pumpe autoklavierbar bis 121° Celsius
  • Mit Wandhalter aus Kunststoff und fünf Wechselclips zur  Kennzeichnung
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Inklusive Befestigungsmaterial für Aufputzmontage
  • Maße (HxBxT): 340 x 95 x 222 mm (mit Bedienhebel)
  • Maße (HxBxT): 292 x 95 x 168 mm (ohne Bedienhebel)
  • Gehäuse: Aluminium eloxiert
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück

Hinweis: Bei vandalismusgefährteten Bereichen wird der Einsatz von Verschlussblenden empfohlen.

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium eloxiert
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender air-wolf, cremeseifenspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 172,63*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 181,99*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.