Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO SharkJumper Trampolin Ø 102/75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-451085
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     96037
EAN/GTIN:
     4013368960370
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin
SharkJumper Trampolin

Das Trampolin für die Aquafitness hat einen Gesamtdurchmesser von 102 cm und benötigt eine Mindestwassertiefe von 130 cm bei glatten Boden.
  • AußenØ 102 cm
  • SprungtuchØ 75 cm
  • Höhe 26 cm
  • rostfreier Edelstahl 316L
  • optional Haltegriff für SharkJumper (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trampolin
Weitere Suchbegriffe: Aquafitness, Aquatraining, Wassergymnastik, Aqua, Haltegriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 801,85*
€ 860,19*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,80*
€ 860,98*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,98*
€ 1.024,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,53*
€ 1.013,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 850,46*
€ 1.012,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,47*
€ 989,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 830,43*
€ 988,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,01*
€ 979,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,80*
€ 963,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beco
96038
ab € 237,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.