| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-451174 Herst.-Nr.: 6882 EAN/GTIN: 4013368148907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BECO-SEALIFE Bikini Racerback Kinder entdecken spielerisch die Welt des Wassers beim Plantschen, Schwimmen und Tauchen. - praktischer Bikini für alle Freizeitaktivitäten im und am Wasser
- 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
- UV-Schutz 50+
- Ringer Rücken
- mittelhoher Beinausschnitt
- Farbe pink
- Größe 92
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe 92 | Textilkennzeichen: | 80% Polyamid, 20% Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Schwimmkleidung, Zweiteiler, Bademode, Shorts, UV50+ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |