Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed WaterStop Notfallrucksack Pro Red Plane 46 x 25 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452054
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N180005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack ohne inhalt
Bexamed WaterStop Notfallrucksack Pro Red Plane

Hochwertig verarbeiteter Notfallrucksack für den professionellen Einsatz zum Beispiel für Ärzte, den Rettungsdienst oder Feuerwehr. Unterteile innen Fächer und verschließbare Außenfächer bieten vielseitige Staumöglichkeiten für z.B. Diagnose, Beatmung und vieles mehr.

  • spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
  • graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Rucksackinhaltes
  • eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
  • 1 Hauptfach mit robustem Reissverschluss
  • 5 Modultaschen in verschiedenen Größen
  • 2 Seiten- und Fronttaschen (untere passend für AED)
  • gepolsteter Taschenrücken und Trageriemen mit Schnellschlussgurt zur Fixierung am Bauch
  • weiße Reflexstreifen auf Haupt- und Seitentaschen
  • Material: Polyester-Nylon mit Planeüberzug (abwaschbares, vor Nässe und Schmutz schütztendes planenähnliches Material)
  • Maße (LxTxH): 46 x 25 x 20 cm (ohne Seitentaschen gemessen)
  • Außenmaße (LxTxH): ca. 48 x 40 x 20 cm
  • Farbe: rot, weiße Reflexstreifen
  • Lieferumfang: 1 Notfallrucksack (ohne Inhalt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pro Red Plane
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, notfallrucksack bexamed, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.