Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed Notfallrucksack Profi Plane blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452089
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N190117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
Notfallrucksack YELLOW Profi Plane

Für den professionellen Anwender ist dieserNotfallrucksack konzipiert. Hervorragend geeignet für den rauen Einsatz bei schlechtem Wetter ist sein extrem widerstandsfähiges, wasserabweisendes und belastbares Polyester-Nylon-Material mit Planenüberzug. Neben unterschiedlich großen Innentaschen beinhaltet er eine Haltevorrichtung für Sauerstoffflaschen. Gut sichtbare Reflektoren auf den Haupt- und Seitentaschen gewährleisten eine hohe Sicherheit. 
  • 4 Modultaschen mit Klarsichtfolie
  • herausnehmbare Zwischenwände für individuelle Anpassung
  • praktische Außentaschen
  • ausklappbare Fronttasche
  • O2-Flaschen-Befestigung bis 2 Liter
  • ca. 65 x 42 x 23 cm
  • Gewicht ca. 4,6 kg
  • Farbe blau
  • unbefüllt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
mit Planeüberzug
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, erste-hilfe-rucksack blau, Notfalltasche, Rucksack, Erste-Hilfe-Ausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.