Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed Notfallrucksack Profi rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452090
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N190114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
Notfallrucksack YELLOW Profi 

Für den professionellen Anwender ist dieserNotfallrucksack konzipiert. Hervorragend geeignet für den rauen Einsatz bei schlechtem Wetter ist sein extrem widerstandsfähiges, wasserabweisendes und belastbares Polyester-Nylon-Material. Neben unterschiedlich großen Innentaschen beinhaltet er eine Haltevorrichtung für Sauerstoffflaschen. Gut sichtbare Reflektoren auf den Haupt- und Seitentaschen gewährleisten eine hohe Sicherheit. 
  • 4 Modultaschen mit Klarsichtfolie
  • herausnehmbare Zwischenwände für individuelle Anpassung
  • praktische Außentaschen
  • ausklappbare Fronttasche
  • O2-Flaschen-Befestigung bis 2 Liter
  • ca. 65 x 42 x 23 cm
  • Gewicht ca. 3,9 kg
  • Farbe rot
  • unbefüllt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
ohne Planeüberzug
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, erste-hilfe-rucksack blau, Notfalltasche, Rucksack, Erste-Hilfe-Ausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.