Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed Notfalltasche YELLOW Large rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452091
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N190135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfalltasche
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
Notfalltasche Yellow Large rot

Die Notfalltasche ist aus wasserabweisendem und stapazierfähigem Nylon gearbeitet und an der Unterseite aus wasserfestem Planenmaterial. Mehrere Innen- und Außentaschen bringen Ordnung und halten alles griffbereit.
  • wasserabweisend und strapazierfährig
  • 52 x 32 x 32 cm 
  • Volumen  28 Liter
  • Gewicht 1,6 kg
  • ungefüllt
  • rot mit weißen Reflexstreifen
  • 1 Hauptfach innen mit fester Innenteilung
  • 1 Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z.B. für Guedeltuben)
  • 2 Seitenfächer außen mit robusten Reißverschlüssen
  • 1 Vorderfach passend für einen AED
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
ohne Planeüberzug
Weitere Suchbegriffe: notfalltasche bexamed, notfalltasche, notfalltasche rot, Notfallrucksack, Arzttasche, Erste-Hilfe-Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,47*
€ 55,75*
4 Tage
18
€ 5,90*
ab € 53,74*
€ 69,19*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.