Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed Notfallrucksack WHITE LARGE BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452095
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N190133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
Notfallrucksack YELLOW WHITE LARGE BLACK

Dieser Rucksack ist aus wasserabweisendem und strapazierfähigem Nylon gearbeitet. An der Unterseite schützt abwaschbares Planenmaterial vor Nässe und Schmutz.
  • Farbe schwarz mit weißen Leuchtstreifen
  • L/B/T 47 x 36 x 26 cm
  • Volumen 28 Liter
  • Gewicht ca. 3 kg
  • ungefüllt
  • aufklappbare Fronttasche
  • frei einteilbarer Innenraum
  • 2 geteilte Innenfächer mit robustem Reißverschluss
  • 5 farbcodierte Modultaschen innen, davon 2 mit Haftklettestreifen zum Einkletten
  • 1 Außentasche z. B. für Defibrilator, Intubationsbedarf o. ä.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
ohne Planeüberzug
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, erste-hilfe-rucksack schwarz, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.