Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Rollicel Liegenrollen 59cm x 100m ohne Beschichtung 6 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-481016
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     3759-100
EAN/GTIN:
     4250016461012
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Meditrade Rollicel Liegenabdeckung unbeschichtet

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp ohne Beschichtung

2-lagige Liegenabdeckungen auf Rollen aus Zellstoff

  • Liegenrollen Farbe weiß
  • Hygienepapier aus saugfähigem Tissue
  • mikroperforierte und reißfeste Liegenschutzbezüge
  • Rollenlänge 100m, Breite 59cm, Abrissbreite 36cm
  • Liefereinheit 6 Rollen

Weitere Informationen:
Maße:
59 cm x 100 m
Ausführung:
ohne Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 59 cm x 100 m 2-lagig, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung weiß, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 600 Meter (ab € 0,06994* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,82*
€ 66,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,26*
€ 64,57
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 54,22*
€ 64,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,04*
€ 60,74
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,18*
€ 59,71
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 50,14*
€ 59,67
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servocomfort
G1 0230-07
ab € 20,41*
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,62*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,26*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 26,98*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,23*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,36*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 11,07*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.