| |
|
| Artikel-Nr.: 537-481020 Herst.-Nr.: 15422-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zetForm Falthandtücher 2-lagigEinweghandtücher für Verwendung in Verwaltung, Gastronomie, Werkstätten, Schulen oder medizinischen Einrichtungen Spezifikationen zu den Falthandtüchern - zetForm Falthandtücher trocknen Hände schnell und zuverlässig
- Material der Hygienehandtücher hautfreundliches Tissue
- Farbe natur
- Abmessungen 23,5x23cm, V-Faltung, 2-lagig
- Verpackungseinheit 3.200 Stück (20x160 Stück) zetForm Falthandtücher
Weitere Informationen: | | Lagen: | 2-lagig | Inhalt: | 3200 Stück | Farbe: | natur | Maße: | 25x21 cm | Ausführung: | Zick-Zack-Faltung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, zvg falthandtücher 2-lagig zz-falzung, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Handtuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,28* | € 32,45* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,23* | € 33,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,53* | € 34,67* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 26,18* | € 38,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,50* | € 47,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,2615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|