Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZVG Handwaschlotion HWL Bio Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-481025
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50205-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

zetClean Handwaschlotion Premium

HWL Premium dermatologisch getestet und pH-hautneutral 

Spezifikationen zur Handwaschlotion Premium

  • zetClean Handwaschlotion und Duschgel
  • Cremeseife für die häufige Anwendung; pH-Wert 7
  • Flüssigseife mit rückfettender Wirkung und dezentem Duft
  • Verwendung in Dosierspendern
  • Liefereinheit Handwaschlotion Premium im 10-Liter-Kanister
Weitere Informationen zur Anwendung der Handwaschlotion HWL Premium gemäss Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Verpackung:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 10 l kanister, cremeseife 10 l, cremeseife, Händereiniger, Handwaschlotion, Händehygiene, Händereinigung, Hautreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 1,565* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 22,57*
€ 26,86
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 22,17*
€ 26,38
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 22,12*
€ 26,32
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 20,76*
€ 24,70
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 20,72*
€ 24,66
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 20,68*
€ 24,61
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 20,11*
€ 23,93
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 20,07*
€ 23,88
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 19,66*
€ 23,40
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 15,65*
€ 18,62
pro Kanister
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AIR-WOLF
29-440
ab € 251,08*
Sonstiges
Bodynova
RSES
ab € 5,50*
Sonstiges
Weber & Weber
M33K-48-BLAU
ab € 6,47*
Sonstiges
HAEBERLE
16700
ab € 117,52*
Sonstiges
Hartmann Group
980504
ab € 4,51*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,35*
Sonstiges
Meditrade
80-402
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.