| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-490133 Herst.-Nr.: 00-401-T100-01 EAN/GTIN: 4260241960457 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DESCODERM PADS Flächendesinfektionstücher Die gebrauchsfertigen Desinfektionstücher von Dr. Schumacher ermöglichen eine zeitsparende Schnelldesinfektion von Medizinprodukten wie Ventilmembran-Konnektoren sowie die Reinigung intakter Haut. DESCODERM PADS sind einzeln in einem praktischen Sachet verpackt und entnehmbar. Produktinformationen zu DESCODERM PADS - Faltschachtel à 100 Einzelsachets
- Tuchgröße beträgt 6 x 8 cm
- Desinfektionstücher sind einzeln aus dem praktischen Sachet entnehmbar
- Alkoholische, sterile, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten
- 100 g Lösung enthalten 63,1g 2-Propanol
- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Grundlegende, schnelle Wirksamkeit
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- Produkt ist vollumfänglich begutachtet
Wirkungsspektrum von DESCODERM PADS - Bakterizid
- Levurozid (Candida albicans)
- Tuberkulozid (M. terrae)
- Mykobaktericid (M. avium und M. terrae)
- Begrenzt viruzid gem. RKI Empfehlung: Wirksam gegen behüllte Viren (inkl. HBV / HIV / HCV)
Anwendungsbereiche von DESCODERM PADS - Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Medizinprodukten
- Besonders zur Desinfektion von kleinen Medizinprodukten (z. B. Ventilmembran-Konnektor) geeignet
- Reinigung der intakten Haut
Hinweise: Produkt ist in Verpackung mittels Gamma-Strahlung sterilisiert. Nur für den einmaligen Gebrauch. Inhalt / Behälter einem zugelassenen Entsorger oder einer kommunalen Sammelstelle zuführen. Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit DDESCODERM PADS entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PZN: | 14374922 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektions tuch desomed, dekontaminations tücher, Desinfektionstücher, Tücher, Pads, alkoholisch, Schnelldesinfektion, Reinigung, Hygiene, Haut, Medizinprodukte, Ventilmembran-Konnektor, steril, Sachet, Beutel, Propanol, getränkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,68* | € 16,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 14,16* | € 20,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1068* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|