|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-490145 Herst.-Nr.: 00-323-ERS400-01 EAN/GTIN: 4260241967777 |
| | | |
|
|  |  |
 | DESCOSEPT PUR Industrial Wipes Die alkoholischen Tücher zur Schnelldesinfektion von Dr. Schumacher werden zur Reinigung von großen Flächen in der Lebensmittelindustrie und Küchen eingesetzt. Die blauen DESCOSEPT PUR Industrial Wipes sind parfüm-, farbstofffrei und trocknen ohne Rückstände Die Tücher verfügen über eine umfassende schnelle Wirkung und lassen sich einzeln aus dem praktischen Spender entnehmen. Ein Nachfüllpack kann separat dazu bestellt werden.Die Herstellung erfolgt nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren mit hohen Qualitätsstandards. Produktinformationen von DESCOSEPT PUR Industrial Wipes - Feuchttuchspender mit 400 Tüchern
- Maße der Tücher betragen 20 x 30 cm
- Alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion in der Lebensmittelindustrie und Küche
- Zeitsparende Anwendung von großen Flächen
- Komfortable und rückstandslose Desinfektion
- VAH- und IHO-gelistet, ÖGHMP
- Produkt ist vollumfänglich begutachtet
- 100 g Lösung enthält 45 g Ethanol
- BAuA:-Nr.: N-53578, N-83787
Wirkungsspektrum von DESCOSEPT PUR Industrial Wipes - Bakterizid
- Tuberkulozid (M. terrae)
- Levurozid (C. albicans)
- Mykobakterizid (M.avium und M. terrae)
- Begrenzt viruzid inkl. HBV / HIV / HCV
- Begrenzt viruzid PLUS
- Wirksam gegen Rotaviren, Adenoviren und Noroviren
Anwendungsbereiche von DESCOSEPT PUR Industrial Wipes - Gem. Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und Materialien.
- Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet
- Optimale Desinfektionstücher für die Desinfektion von Transportbändern, Griffen, Abpacklinien, Arbeitsflächen, Kunststoffkisten, Waagen, alkoholbeständigen Maschinen- und Anlagenoberflächen sowie Messgeräten oder Bedienfeldern
- Nicht für Acrylglas geeignet
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit DESCOSEPT PUR Industrial sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 400 Tücher | Ausführung: | Spenderdose | PZN: | 08032347 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Vliestuchspender, feuchttuchspender dr schumacher, desinfektionstuch, Spender-Eimer, Reinigungstücher, Desinfektionstücher, Wipes, Flächenreinigung, Wipes-Spenderdosen, Wipes-Nachfülltücher, Dispenser, Lebensmittelindustrie, schnell |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | | 400 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,10333* | € 0,15243* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 400 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,14895* | € 0,21595* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,50* | ab € 56,95* | € 75,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 60,972* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|