| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-490202 Herst.-Nr.: 00-903-010-01 EAN/GTIN: 4260068624136 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalspender AK 1000 PLUS mit kurzem Arm Der praktische Wandspender AK 1000 Plus von Dr. Schumacher hat einen kurzen Armhebel und geeignet sich für 1000-ml-Spenderflaschen. Mithilfe des Armhebelspenders können Seifen und Desinfektionsmittel leicht dosiert werden. Der autoklavierbare Universalspender mit Aluminiumgehäuse und Edelstahlpumpe kann im medizinischen Bereich verwendet werden. Produktinformationen zum Wandspender AK 1000 PLUS - Für 1000-ml-Eurospenderflaschen
- Mit kuzem Edelstahl-Bedienungshebel
- Dosiermenge 1,5 ml / Hub, reduzierbar in 3 Stufen
- Autoklavierbarer Armhebel-Wandspender im Aluminiumgehäuse
- Mit austauschbarer Edelstahlpumpe zur einfachen Entnahme ohne Demontage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flaschengröße: | 1000 ml | Ausführung: | kurzer Armhebel | PZN: | 15870876 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1l alu, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Eurospender, Wandspender, Universalspender, autoklavierbar, sterilisierbar, Dosierhilfe, Zubehör, kurzer Armhebel, Spenderflaschen, Dosierpumpe, Spender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 70,58* | € 90,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 73,49* | € 103,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|