Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher OPTISAL® Plus 300 x 20 ml Beutel Flächendesinfektion


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490204
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-245-0002-01
EAN/GTIN:
     4260592064804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung

Optisal plus Flächendesinfektion

Optisal plus von Dr. Schumacher ist ein universell einsetzbares, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und nichtinvasiven Medizinprodukten. Das Flächendesinfektionsmittel kann auch auf Oberflächen in patientennahen Bereichen angewendet werden. Optisal plus zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung sowie ein speziell für die Routineanwendung abgestimmtes Wirkspektrum aus. Das geruchsneutrale und parfümfreie Desinfektionsmittelkonzentrat Optisal plus trocknet streifenfrei und wirkt neben Viren z. B. auch gegen Mykobakterien und Schimmelpilze. Optisal Plus ist in verschiedenen Gebinde Größen erhältlich. Als optionales Zubehör können verschiedene Dosierhilfen separat dazu bestellt werden.

Produktinformationen zur Optisal plus Flächendesinfektion

  • 300 x 20 ml Beutel Konzentrat
  • Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung
  • Hervorragende Reinigungsleistung, umfassendes Wirkspektrum
  • Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
  • Aldehydfrei, geruchsneutral und parfümfrei
  • VAH-/IHO- und ÖGHMP-gelistet, begutachtet
  • Registriert als Biozidprodukt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin): baua Reg. Nr. N-59480
Anwendungsgebiete der Optisal plus Flächendesinfektion
  • Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten
  • Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in medizinischen, industriellen, privaten und öffentlichen Bereichen
  • Auch für patientennahe Bereiche geeignet
  • Verträglich mit Metallen, Buntmetallen, Bodenmaterialien wie PVC, Linoleum, Kacheln, Fliesen uva. sowie Kunststoffen (PMMA, POM, PP, PE, PA, PS), Gummi und Silikon
  • Nicht direkt in Verbindung mit aldehydhaltigen Produkten verwenden
  • Nicht zu verwenden auf Materialien wie Polycarbonat sowie porösen Materialien wie unbehandelten oder lackierten Holzoberfläche
Anwendung der Optisal plus Flächendesinfektion
  • Nur zur professionellen Anwendung, optimal für Routineanwendungen
  • Flächendesinfektion: zu desinfizierende Flächen mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten Optisal Plus Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion)
  • Desinfizierte Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder nutzbar in der Routineanwendung
  • Streifenfreie Abtrocknung bei der Anwendung durch innovative Zusammensetzung
  • Insbesondere geeignet zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den one system-Vliestuchspendersystemen oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO/ECO Wipes-Vliestuchspendersystemen
  • Vor erstmaliger Anwendung von Optisal Plus ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt (z. B. Hansa Clean Spezial) empfehlenswert
Wirkungsspektrum der Optisal plus Flächendesinfektion
  • Bakterizid (inkl. MRSA)
  • Tuberkulozid
  • Levurozid
  • Fungizid
  • Begrenzt viruzid (HBV/HIV/HCV/Vaccinia-/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren), Adeno-, Noro- und Rotaviren

Die Flächendesinfektion Optisal Plus ist wirksam gegen Viren (z. B. Grippe-Viren). Außerdem wirkt sie abtötend gegenüber Bakterien (inklusive MRSA, Tuberkelbakterien) und Hefepilze.

Inhaltsstoffe der Optisal plus Flächendesinfektion
  • 100 g enthalten:
  • 6,6 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
  • 2,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid
  • 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
  • Unter 5 % nichtionische Tenside

Besondere Hinweise: Inhalt / Behälter einem zugelassenen Entsorger oder einer kommunalen Sammelstelle zuführen.

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Optisal plus sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 x 20 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektion, Hygiene, Reinigung, Wischdesinfektion, Inventar, Medizinprodukte, Konzentrat, Biozid, Scheuer-Wisch-Desinfektion, Vliestuchspendersystem, DESCO/ECO Wipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Liter (ab € 21,33167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,31*
€ 199,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,15*
€ 195,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,05*
€ 190,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,32*
€ 184,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,99*
€ 152,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.