| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490271 Herst.-Nr.: 00-180-050 EAN/GTIN: 4260241964707 |
| | | |
|
| | |
| THERMOSHIELD® C Das Flüssigkonzentrat von Dr. Schumacher ist ein Mittel zur maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. THERMOSHIELD® C auf Basis von Zitronensäure verhindert anorganische Ablagerungen und somit auch die Werterhaltung der Instrumente. Produktinformationen zu THERMOSHIELD® C - 5 l Kanister
- Auf Basis von Zitronensäure
- Werterhaltung der Instrumente durch Grundreinigung
- Verhindert anorganische Ablagerungen insbesondere Kalkrückstände und Verfärbungen
Anwendungsbereiche von THERMOSHIELD® C - Medizinische Instrumente
- Anwendung im Neutralisationsschritt
- Bei der Aufbereitung von Aluminium oder eloxiertem Aluminium wird immer der Einsatz von VE-Wasser empfohlen.
- Dosierung abhängig von der Wasserhärte
Vor Gebrauch immer die Hinweise auf dem Etikett in die umfassenden Informationen in den PDF´s lesen! Weitere Informationen: | | PZN: | 16202384 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoShield Xtreme, enzymatisch, mildalkalisch, Reiniger, thermisch, Aufbereitung, medizinisch, chirurgisch, Instrumente, Reinigung, Desinfektion, Tenside, dental, Ultraschallbad, Spülung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 40,07* | € 53,68* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,90* | ab € 58,14* | € 75,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,014* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|