Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort ClimaCare Fußwärmer Gr. 36-38 blau Spezialwäsche zum Schutz vor Zugluft und Kälte


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-492021
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     106800
EAN/GTIN:
     4005862038907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe

Bort Fußwärmer ClimaCare

ClimaCare Wärmesegmente: sanfter Luxus mit flauschig-weicher Angorawolle für kälteempfindliche Körperpartien sowie zur Schmerzprophylaxe und sanften Unterstützung der Schmerzlinderung

Der Fusswärmer mit Antirutschnoppen ist in modischer Form gefertigt. Sind die Füße kalt, fühlt sich der ganze Körper unwohl und verhindert das geruhsame Einschlafen. ClimaCare Fußwärmer sorgen für angenehm warme Füße und helfen somit, besser in den wohlverdienten Schlaf zu kommen.

  • Lieferung der Wärmesocken paarweise
  • die Farbe der Fußwärmer ist blau
  • Größe S für Schuhgröße 36 - 38
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Gr. S
Textilkennzeichen:
67% Schurwolle, 25% Angora, 8% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Wärmesocken, Wollsocken, Spezialsocken, Noppensocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 16 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.