| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-492031 Herst.-Nr.: 114390 EAN/GTIN: 4005862049316 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BORT Select GenuZip Kniebandage Bandage mit seitlichem Reißverschluss Diese hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression stabilsiert und entlastet das Kniegelenk mit Silikonpelotten. Ein längselatische Dehnungszone gewährleistet einen optimalen Sitz in allen Beugewinkeln. - modernste Stricktechnologie für höchstem Tragekomfort
- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick, Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
- weiche samtige Oberflächenstruktur
- leicht an- und abzulegen durch seitlichen Reißverschluss
- hochelastische Kniekehlenpolster
- seitliche Stabilisierung durch je einen Spiral-Feder-Stab
- Abschlussrand abgekettelt und weich
- sicherer Sitz durch Silikonhaftrand
- Kompressionsklasse 2
- sehr gute Passform durch ein Plus-Größen-System
- Farbe haut
- Größe XL rechts
- d-Maß (15 cm unterm Knie) 37 - 41 cm
- f-Maß (15 cm oberhalb Kniescheibe) 44 - 48 cm
Weitere Informationen, Hinweise zur Anwendung und Größentabelle der BORT select GenuZip Kniebandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe XL | Farbe: | hautfarben | Ausführung: | rechts | Textilkennzeichen: | 65% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan, 1% Silikon | PZN: | 05540072 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |