| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-492037 Herst.-Nr.: 114390 EAN/GTIN: 4005862051357 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BORT Select GenuZip Kniebandage Bandage mit seitlichem Reißverschluss Diese hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression stabilsiert und entlastet das Kniegelenk mit Silikonpelotten. Ein längselatische Dehnungszone gewährleistet einen optimalen Sitz in allen Beugewinkeln. - modernste Stricktechnologie für höchstem Tragekomfort
- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick, Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
- weiche samtige Oberflächenstruktur
- leicht an- und abzulegen durch seitlichen Reißverschluss
- hochelastische Kniekehlenpolster
- seitliche Stabilisierung durch je einen Spiral-Feder-Stab
- Abschlussrand abgekettelt und weich
- sicherer Sitz durch Silikonhaftrand
- Kompressionsklasse 2
- sehr gute Passform durch ein Plus-Größen-System
- Farbe haut
- Größe XXL Plus links
- d-Maß (15 cm unterm Knie) 41 - 45 cm
- f-Maß (15 cm oberhalb Kniescheibe) 56 - 60 cm
Weitere Informationen, Hinweise zur Anwendung und Größentabelle der BORT select GenuZip Kniebandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe XXL Plus | Farbe: | hautfarben | Ausführung: | links | Textilkennzeichen: | 65% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan, 1% Silikon | PZN: | 05873974 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |