Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort Generation Hüftprotektor Gr. XL Hüft-Protektorgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-492073
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     215900
EAN/GTIN:
     4005862078460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüft-Protektor
Hüftprotektor
Hüftschutzhose Protektoren
Protektoren für Slip

BORT Generation Hüftprotektor

Temporäre Anwendung während der Aktivitäsphasen

Der Erhalt der Beweglichkeit ist gerade wenn man älter wird die Basis, um am aktiven Leben teilzunehmen. Die Artikel der BORT Generationsserie helfen älteren Menschen, den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden und weiter am sozialen Leben teilzuhaben. Dieser Hüft-Protektorgurt wirkt stoßabsorbierend.
  • entnehmbare Protektoren aus viscoelastischem Weichschaum
  • anatomischer Schnitt
  • komplett zu öffnen
  • GENERATION-PLUS: breite Grifflaschen und Klettverschluss für einfache und sichere Handhabung beim korrekten Anlegen, für temporäre Anwendung bei Aktivitäten, hoher Tragekomfort, ansprechendes funktionales Design
  • Farbe blau
  • Größe XL
  • Umfang Beckenkamm 110 - 120 cm
  • Pflegehinweis: BORT Hüftprotektor mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden, Klettverschluss schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen, an der Luft trocknen, Hitze vermeiden
Weitere Informationen zu BORT Generation Hüftprotektoren in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL
Textilkennzeichen:
84% Polyamid, 16% Elasthan
PZN:
11581603
Weitere Suchbegriffe: hüftprotektor, Hüfte, Bandage, Kompression, Hüftknochen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
01.93
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.