| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-492082 Herst.-Nr.: 215300 EAN/GTIN: 4005862078125 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BORT Generation DaumenschieneZur Verwendung in Kombination mit Gehhilfe oder Rollator geeignet! Der Erhalt der Beweglichkeit ist gerade wenn man älter wird die Basis, um am aktiven Leben teilzunehmen. Die Artikel der BORT Generationsserie helfen älteren Menschen, den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden und weiter am sozialen Leben teilzuhaben. Mit dieser Schiene wird das Daumengrund und -sattelgelenk ruhiggestellt. - anatomisch vorgeformte und entnehmbare Stabilisierungselemente bis zum Handgelenk
- weiche Innenpolster
- GENERATIONS-PLUS: praktische Schmürung für die einfache Handhabung, Daumenband variabel einstellbar mit Umkehrschlaufe für extra sicheren Halt, funktionelles Design, kann auch nachts getragen werden
- Farbe blau
- Länge ca. 14 cm
- Größe L, links
- Umfang Handgelenk 19 - 22 cm
- Pflegehinweis: Daumenbandage mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden, Klettverschluss schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen, an der Luft trocknen, Hitze vermeiden
Weitere Informationen zu BORT Generation Daumenschienen und Hinweise zur Anwendung in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe L | Ausführung: | links | Textilkennzeichen: | 84% Polyamid, 16% Elasthan | PZN: | 11581566 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Daumengelenk Orthese, Daumengelenkorthese, Daumenorthese, Daumensattel Orthese, Daumensattelorthese, Daumenschiene, Handgelenk Orthese, Handgelenk Schiene, Handgelenkorthese, Handgelenkschiene, Handgelenksorthese, Handgelenksschiene, bort daumen orthese, daumen orthese, Bandage, Schiene, Alter, Handgelenk, Daumen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 31,68* | € 44,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 40,06* | € 53,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|