| |
|
| Artikel-Nr.: 537-492084 Herst.-Nr.: 215600 EAN/GTIN: 4005862133565 |
| | |
|
| | |
| BORT Generation KnöchelbandageDer Erhalt der Beweglichkeit ist gerade wenn man älter wird die Basis, um am aktiven Leben teilzunehmen. Die Artikel der BORT Generationsserie helfen älteren Menschen, den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden und weiter am sozialen Leben teilzuhaben. Diese hochwertige Aktivbandage lässt sich ganz einfach an- und ablegen auch bei eingeschränkter Beweglichkeit. Das gewährleistet die geöffnete Bauweise. Spezifikationen zur Bandage: - hochwertige Bandage zur Weichteilkompression am Sprunggelenk
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- ansprechendes funktionelles Design
- erleichterter Einstieg durch halboffene Bandage, Fixierung durch zwei Klettverschlüsse
- rechts und links tragbar
- Farbe blau
- Größe M
- Fesselumfang 21- 23 cm
Materialangaben: - Pflegehinweis: Knöchelbandage mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen, an der Luft trocknen und Hitze vermeiden.
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zur Anwendung und eine Größenübersicht von BORT Knöchelbandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M | Textilkennzeichen: | 58% Polyamid, 40% Elastodien, 2% Elasthan | PZN: | 13911832 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, knöchelbandage bort, fussgelenk bandage, Knöchelstbilisierung, Knöchelentlastungsbandage, Sportbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,89* | € 51,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,07* | € 64,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|