| |
|
| Artikel-Nr.: 537-492092 Herst.-Nr.: 114490G EAN/GTIN: 4005862082306 |
| | |
|
| | |
| BORT Generation KniebandageBleiben Sie in Bewegung! Spezifikationen zur Kniebandage:Der Erhalt der Beweglichkeit ist gerade wenn man älter wird die Basis, um am aktiven Leben teilzunehmen. Die Artikel der BORT Generationsserie helfen älteren Menschen, den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden und weiter am sozialen Leben teilzuhaben.Der Ein- und Ausstieg ist super leicht durch einen komplett zu öffnenden Oberschenkelbereich. Am äußeren Rand sind Griffpolster ergonomisch positioniert, die die Anlage mit nur wenig Krataufwand auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit gewährleisten. - Erhalt der Mobilität und der Selbstständigkeit
- speziell für Menschen mit eingeschränkter Greiffähigkeit oder Bewegungsbneeinrächtigungen entwickelt
- einfach an- und abzulegen durch integrierte Griffpolster und komplett zu öffnender Oberschenkelbereich
- breite Handschlaufen
- stabilsiert und entlastet die Gelenke
- für sichere, schmerzfreiere und selbstständige Bewegungen
- Wohlbefinden Tag für Tag
- Farbe blau
- Größe 2 (medium)
- d-Maß (Wade) 29 - 33 cm
- f-Maß (Oberschenkel) 36 - 40 cm
Materialangaben: - Pflegehinweis: Kniebandage mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen, an der Luft trocknen und Hitze vermeiden.
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zur Anwendung und eine Größenübersicht von BORT Kniegelenkbandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 2 | Textilkennzeichen: | 58% Polyamid, 40% Elastodien, 2% Elasthan | PZN: | 12573511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kniebandage bort, kniebandage, Gelenkbandage, Sportbandage, Kniestabilisierung, Kompressionsbandage, Gelenkentlastung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,62* | € 78,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,85* | € 97,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|