| |
|
| Artikel-Nr.: 537-492109 Herst.-Nr.: 760862 EAN/GTIN: 4005862029790 |
| | |
|
| | |
| Bort Soft Daumen-Schiene langDie Daumenschiene Soft lang dient zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks. Sie besitzt ein weiches Innenpolster. Das integrierte Stabilisierungselement bis zum Handgelenk ist anatomisch vorgeformt. - Länge: ca. 14 cm
- Daumenbandage Farbe blau
- DAS MED-PLUS: freie Beweglichkeit der Finger, angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- links und rechts gleich
- Größe L
- Messpunkt Umfang Handgelenk 19 bis 21 cm
- Indikationen: postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Rhizarthrose, entzündlich, bei Arthritis
- Pflegehinweis: die Schiene kann mit mildem Feinwaschmittel gereinigt werden; Hitze vermeiden
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zu den Bort Daumenschienen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | Textilkennzeichen: | 86% Polyester, 14% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daumengelenk Orthese, Daumengelenkorthese, Daumenorthese, Daumensattel Orthese, Daumensattelorthese, Daumenschiene, Handgelenk Orthese, Handgelenk Schiene, Handgelenkorthese, Handgelenkschiene, Handgelenksorthese, Handgelenksschiene, bort daumen orthese, daumen orthese, Gelenkschiene, Daumenfraktur, Daumenverband, Notfallversorgung, Kunststoffschiene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,08* | € 42,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,83* | € 59,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|