| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-492110 Herst.-Nr.: 760861 EAN/GTIN: 4005862029783 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bort Soft Daumen-Schiene langDie Daumenschiene Soft lang dient zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks. Sie besitzt ein weiches Innenpolster. Das integrierte Stabilisierungselement bis zum Handgelenk ist anatomisch vorgeformt. - Länge: ca. 14 cm
- Daumenbandage Farbe blau
- DAS MED-PLUS: freie Beweglichkeit der Finger, angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- links und rechts gleich
- Größe M
- Messpunkt Umfang Handgelenk 17 bis 19 cm
- Indikationen: postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Rhizarthrose, entzündlich, bei Arthritis
- Pflegehinweis: die Schiene kann mit mildem Feinwaschmittel gereinigt werden; Hitze vermeiden
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zu den Bort Daumenschienen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe M | Textilkennzeichen: | 86% Polyester, 14% Polyamid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Daumengelenk Orthese, Daumengelenkorthese, Daumenorthese, Daumensattel Orthese, Daumensattelorthese, Daumenschiene, Handgelenk Orthese, Handgelenk Schiene, Handgelenkorthese, Handgelenkschiene, Handgelenksorthese, Handgelenksschiene, bort daumen orthese, daumen orthese, Gelenkschiene, Daumenfraktur, Daumenverband, Notfallversorgung, Kunststoffschiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 30,11* | € 42,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 44,69* | € 58,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|