Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed 4 Aufgusskonzentrat


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532076
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     04.25
EAN/GTIN:
     4260273944494
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sauna-Aufguss
Sauna-Duft
Saunaaufguss
Saunaduft

Saunaduft Latschenkiefer

Lassen Sie Ihren Saunagang zu einem individuellen Erlebnis für die Sinne werden. Die Aufgusspräparate von cosiMed sind auf Basis von natürlichen und naturidentischen Ölen hergestellt. Zusammen mit Wasser verdampfen die Aufgüsse rückstandslos.

Produktinformationen zu Saunaduft

  • Duftnote Latschenkiefer
  • 1 Kanister 5 Liter
  • Duftet aromatisch würzig sowie harzig
  • Fördern tiefe Entspannung für Körper und Seele
  • Für Atemwege befreiend und wohltuend
  • Duft vermittelt Ausdauer und Kraft
  • Hergestellt auf Basis natürlicher und naturidentischer Öle
  • Verdampfen mit Wasser ohne Rückstände
Saunaduft vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Latschenkiefer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cosimed saunaaufguss, sauna aufguss, saunaaufguss latschenkiefer, cosiMed Saunaaufgusspräparate, Dampfbadzusätze, cosiMed, Sauna-Aufgusspräparat, Ätherischer Sauna-Aufguss, Latschenkiefern-Aufguss, saunaaufgus, Aufgusspräparate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,48*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 17,096* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 110,08*
€ 131,00
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 108,54*
€ 129,16
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 108,48*
€ 129,09
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 105,98*
€ 126,12
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 105,92*
€ 126,04
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 105,86*
€ 125,97
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 104,24*
€ 124,05
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 85,48*
€ 101,72
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,12*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,49*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,94*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.