Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 45 Vol. % Fichtennadel 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532617
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.19
EAN/GTIN:
     4260273942179
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 45 Vol.% 

Alkoholische Einreibemittel auf der Basis von Trinkalkohol (Ethanol) sind bekannt unter der Bezeichnung Franzbranntwein. Bei cosiMed Einreibungen wird der kühlende, erfrischende Effekt durch den Einsatz von Isopropanol bewirkt. Die Einreibung nach der Massage wirkt hautberuhigend, erfrischend und kühlend.

Produktinformationen zur Einreibung 45 Vol.%

  • 1 Kanister 5 Liter Duftnote Fichtennadel
  • Altes Hausmittel oder ganzheitliche Pflegemaßnahme zur Förderung der Durchblutung
  • Äußerliche Anwendung
  • Können die Wirkung der Massage fördern
  • Wohlbefinden kann gesteigert werden und Entspannung vorangetrieben werden
  • Wahrnehmung des eigenen Körpers wird unterstützt
  • Anwendung in der Physiotherapie, Alten- und Krankenpflege oder im privaten Bereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Fichtennadel
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel 5l, einreibemittel, cosimed einreibung, cosiMed Einreibungen 70%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,398* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 45,20*
€ 53,79
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 42,41*
€ 50,47
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 42,37*
€ 50,42
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 39,64*
€ 47,17
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 39,60*
€ 47,12
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 39,57*
€ 47,09
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 38,91*
€ 46,30
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 38,34*
€ 45,62
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 31,99*
€ 38,07
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,13*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,13*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,49*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,93*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.