Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 70 Vol. % Rosmarin 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532623
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.14
EAN/GTIN:
     4260273942131
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 Vol.% 

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Rosmarin
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel 5l, einreibemittel, cosimed einreibung, cosiMed Einreibungen 7%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,046* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 53,36*
€ 63,50
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 51,94*
€ 61,81
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 51,90*
€ 61,76
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 48,85*
€ 58,13
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 48,81*
€ 58,08
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 48,77*
€ 58,04
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 48,19*
€ 57,35
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 47,33*
€ 56,32
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 40,23*
€ 47,87
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,13*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,13*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,49*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,93*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.