| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-532638 Herst.-Nr.: 05.05 EAN/GTIN: 4260273943664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | cosiMed Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol Der Badezusatz enthält die wertvollen Inhaltsstoffe Eucalyptus und Menthol. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol wirkt befreiend und erfrischend auf die Atemwege. Das Badekonzentrat Eucalyptus-Menthol ist geeignet für cica 50 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt befreiend und erfrischend auf die Atemwege
- Flasche à 1000 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Eucalyptus-Menthol - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden.
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Eucalyptus-Menthol - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | Eucalyptus-Menthol |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed, badezusatz, badeöl 1000ml, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |