Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Eukalyptus-Menthol 5 l Kanister Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532639
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.06
EAN/GTIN:
     4260273943671
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol

Der Badezusatz enthält die wertvollen Inhaltsstoffe Eucalyptus und Menthol. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol wirkt befreiend und erfrischend auf die Atemwege. Das Badekonzentrat Eucalyptus-Menthol ist geeignet für cica 250 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol

  • 1 Kanister 5 Liter
  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Wirkt befreiend und erfrischend auf die Atemwege
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Eucalyptus-Menthol
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden.
Inhaltsstoffe

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Linalool, Limonene, CI 42051, CI 16255

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Eucalyptus-Menthol
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,97*
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 13,472* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 86,97*
€ 103,49
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 84,22*
€ 100,22
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 84,16*
€ 100,15
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 82,08*
€ 97,68
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 82,02*
€ 97,60
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 81,96*
€ 97,53
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 81,05*
€ 96,45
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 67,36*
€ 80,16
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
€ 7,97*
Zubehör
cosiMed
09.09
€ 9,93*
Zubehör
cosiMed
09.61
€ 2,76*
Zubehör
cosiMed
09.05
€ 11,79*
Zubehör
cosiMed
PE15
€ 8,56*
Zubehör
cosiMed
06.05
€ 7,66*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
€ 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.