Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Paraffinlöser PLUS Kanister 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532659
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     08.06
EAN/GTIN:
     4260273947037
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Paraffinlöser
paraffinlöser cosimed
paraffinlöser

Paraffinlöser plus

Der Paraffinlöser von Cosimed löst Spritzer von Fangoparaffin von den Edelstahloberflächen der Fangoparaffin-Erwärmungsgeräte sowie von Stein- und Fliesenflächen. Paraffinlöser plus ist ein Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl und alle harten Oberflächen.

Produktinformationen zum Paraffinlöser

  • 5 Liter Kanister
  • Mit einem dezent frischen Zitronenduft
  • Hoher Flammpunkt, keine Einstufung als entzündlich
  • Frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • Besonders sparsam und ergiebig im Verbrauch
  • Löst Fangoparaffin, Wachs und fettige Verunreinigungen von Edelstahl und anderen harten Oberflächen
  • Beugt vor gegen starke Haftung nachfolgender Fangoparaffinspritzer
Anwendung des Paraffinlösers
  • Grobe Verschmutzungen vorsichtig mechanisch entfernen
  • Tuch mit Paraffinlöser befeuchten und damit Schmutzreste beseitigen
  • Die Oberfläche des Gerätes hauchdünn mit Paraffinlöser plus einreiben
  • Der verbleibende Schutzfilm verhindert die starke Haftung nachfolgender Fangoparaffinspritzer
  • Erhebliche Erleichterung für die nächste Reinigung

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit cosiMed Paraffinlöser plus entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad, Wärmeträgerbereiter, Erwärmungsgerät, Heilmoor, Pelose, Fangoreiniger, Paraffin, Paraffin-Erwärmung, Wärmetherapie, cosiMed, Edelstahlreiniger, Edelstahlpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,274* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 63,64*
€ 75,73
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 62,28*
€ 74,11
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 62,24*
€ 74,07
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 59,28*
€ 70,54
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 59,24*
€ 70,50
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 59,20*
€ 70,45
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 58,81*
€ 69,98
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 58,21*
€ 69,27
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 46,37*
€ 55,18
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,68*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,01*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,92*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.