Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuterstempel Luk Pra Kob Gesicht 2 x 30 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532882
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     30193
EAN/GTIN:
     4260273948300
Suchbegriffe:
Kräuter-Stempel
Kräuterstempel
kräuterstempel

Kräuterstempel LUK PRA KOB  

Aus exotischen Kräutern zusammengestellt seit Jahrtausenden in Asien bekannt. Die freigesetzten ätherischen Öle entfalten auf der Haut ihre angenehme, das Wohlbefinden fördernde Wirkung durch das Dämpfen des Luk Pra Kob.

Produktinformationen zu Kräuterstempel

  • 2 x 30 g kleine Größe für Gesicht
  • Entsprechend der Bedürfnisse der jeweiligen Körperpartie abgestimmte Kräutermischung 
  • Versetzung der ätherischen Öle und anderer Bestandteile beim Dämpfen des Luk Pro Kob 
  • Entfaltende Wirkung auf der Haut 
  • Empfohlene Behandlungsdauer ca. 30-40 Minuten Für Massage

Luk Pra Kob ist eine Behandlungsmethode, die in der traditionellen thailändischen Medizin angewendet wird und die Sen Sib-Linien stimuliert (die thailändischen Energielinien, ähnlich den chinesischen Meridianlinien und den indischen Prana Nadi-Linien). Die wörtliche Übersetzung lautet "drückende Kräuterkugel". Luk Pra Kob-Behandlung wurde von großen thailändischen Organisationen zugelassen, um als entzündungshemmendes, lokales Analgetikum, Muskelrelaxans und zur Verbesserung des Bewegungsumfangs und der lokalen Durchblutung eingesetzt zu werden.

Wirkungsspektrum der Kräuterstempel
  • Fördert die Durchblutung der Haut und die Versorgung mit Sauerstoff 
  • Baut Stress und Hektik ab
  • Wirkt Verspannungen entgegen, lockert Gewebe und bringt neue Kraft 
  • Fördert das Wohlbefinden Strafft das Gewebe und erhält die Haut jung
Weitere Informationen:
Inhalt:
2er Set
Gewicht:
2 x 30 g
Weitere Suchbegriffe: cosiMed, Original, Massagen, Entspannung, Behandlung, Durchblutung, Stress, Verspannungen, Lockerung, ätherische Öle, Wohlbefinden, Sauerstoffversorgung, Wellness, Natur, Luk Pra Kob
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Gramm (ab € 0,122* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
30192
ab € 7,66*
Sonstiges
cosiMed
30194
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.