Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 70 Vol. % Rosmarin 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532899
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.14-1
EAN/GTIN:
     4260273942148
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 Vol.% 

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Rosmarin
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel 10 liter, einreibemittel, cosimed einreibung, cosiMed Einreibungen 70%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,49*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 8,149* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 100,60*
€ 119,71
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 99,20*
€ 118,05
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 99,14*
€ 117,98
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 96,16*
€ 114,43
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 96,10*
€ 114,36
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 96,03*
€ 114,28
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 95,08*
€ 113,15
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 81,49*
€ 96,97
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,13*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,12*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,49*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.