| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-533119 Herst.-Nr.: 08.30-1 EAN/GTIN: 4260575150548 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | cosiMed Desinfektionstücher XL - Eimer 120 StückBakterizid und fungizid. Wirksam gegen umhüllte Viren wie Norovirus, Rotavirus, HIV, HBV, H1N1 (Schweinegrippe). - Zur Verwendung auf allen harten und porenfreien Oberflächen in Pflegeeinrichtungen, Praxen, Schulen, Kindergärten, im Haushalt und Büro, im Wellness-, Sport- und Fitnessbereich
- 120 Stück gebrauchsferige Feuchttücher zur Flächendesinfektion
- Maße: 280 x 280 mm
- Die Box enthält 9,41 m² Desinfektionsvlies
- Ökologisch und günstig
- BAuA Nr. N-45725 und N-45726
- Gefahrenhinweise: H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- Sicherheitshinweise: P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden; P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen; P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
- Inhalt: 1 Dose (120 Tücher)
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit cosiMed Desinfektionstücher entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Eimer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |