Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Saunaduft Lavendel 5 Liter Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-533167
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     04.37
EAN/GTIN:
     4260575151897
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sauna-Aufguss
Sauna-Duft
Saunaaufguss
Saunaduft

Saunaduft Lavendel

Lassen Sie Ihren Saunagang zu einem individuellen Erlebnis für die Sinne werden. Die Aufgusspräparate von cosiMed sind auf Basis von natürlichen und naturidentischen Ölen hergestellt. Zusammen mit Wasser verdampfen die Aufgüsse rückstandslos.

Produktinformationen zu Saunaduft

  • Duftnote Lavendel
  • 1 Kanister 5 Liter 
  • Aromatisch, ausgleichend
  • Wirkt beruhigend und entspannend
  • Duft trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei
  • Fördern tiefe Entspannung für Körper, Geist und Seele
  • Hergestellt auf Basis natürlicher und naturidentische Öle
  • Verdampfen zusammen mit Wasser ohne Rückstände
Saunaduft vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Lavendel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cosimed saunaaufguss, sauna aufguss, saunaaufguss 5l, Sauna, CosiMed, Wellness, SPA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 87,60*
€ 110,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 128,08*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 110,54*
€ 131,54
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 108,52*
€ 129,14
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 108,46*
€ 129,07
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 107,33*
€ 127,72
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 107,27*
€ 127,65
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 107,20*
€ 127,57
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 106,97*
€ 127,29
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 87,60*
€ 104,24
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 17,52* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,68*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,01*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,49*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 5,63*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.