Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Fitline 140 - schiefer (mit Ösen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544035
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5008G-31
EAN/GTIN:
     4027824002245
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fitnessmatte
Turnmatte
Trainingsmatte
Sportmatte

Airex Fitline 140 Fitnessmatte 

Die Fitline 140 Matte ist speziell für das Gruppentraining in kleineren Räumen ideal geeignet. Man liegt vom Kopf bis zum Rumpf auf der Matte und die Trainingsvielfalt ist in jeder Hinsicht gewährleistet. Die Gymnastikmatte besitzt ein optimales Dämpfungsverhalten zur Schonung von Gelenken, Bändern und Sehnen.

Weitere Angaben zur Airex Gymnastikmatte Fitline:

  • Fitnessmatte Fitline als klassisches Einsteigermodell für das Training daheim
  • Abmessungen der Therapiematte LBH 140 x 60 x 1,0 cm, Gewicht ca.1,2 kg
  • geschlossene Zellen nehmen weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf
  • die Matten sind beidseitig, im Freien und im Wasser verwendbar
  • Lieferung der Matten inkl. detaillierter Pflegeanleitung und einer Übungsanleitung
  • Therapiematte mit Ösen
  • Farbe der Fitnessmatte schiefer
Zusätzliche Informationen und Pflegehinweise zu Airex-Produkten in den Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ösen
Farbe:
schiefer
Weitere Suchbegriffe: Pilatesmatte, Yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5044
ab € 98,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.