Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Coronella 185 blau mit Ösen Gymnastikmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544051
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5004G-01
EAN/GTIN:
     4027824000722
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex coronella gymnastikmatte blau

Airex® Coronella 185

Auf einer Airex® Coronella-Matte macht Gymnastik Spaß. Das speziell entwickelte Material ist sehr formstabil und hält hohen physischen Belastungen stand.

Produktinformationen zur Matte

  • 1 Airex® Coronella 185 blau mit Ösen
  • Für Therapie, in medizinischen Einrichtungen oder im privaten Bereich
  • Mattenoberfläche ist beidseitig gerillt
  • Besitzt optimales Dämpfvolumen zur Schonung von Bändern und Gelenken
  • Außenform mit runden Ecken
  • L/B/H: 185 x 60 x 1,5 cm
  • Gewicht ca. 2,2 kg 
  • Lieferung mit Übungsanleitung und detaillierter Pflegeanleitung


    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    mit Ösen
    Farbe:
    blau
    Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Sportunterlage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,20*
    € 124,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,61*
    € 120,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 101,54*
    € 120,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,26*
    € 116,93
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 98,20*
    € 116,86
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 98,13*
    € 116,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,84*
    € 110,48
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 92,78*
    € 110,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,75*
    € 96,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Airex
    A5044
    ab € 98,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.