Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Wandhalterung für Matten ohne Ösen 65 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-544083
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5042
EAN/GTIN:
     4027824001736
AIREX Wandhalterung kurz

Die Wandhalterung ist passend für Matten ohne Ösen, diese kann man platzsparend aufbewahren.
Auf die kleinere Version mit einer Länge von 65 cm passen AIREX Matten mit einer Breite von max. 60 cm.
Es können ca. 12 bis 15 Matten verstaut werden.

  • Für Matten ohne Ösen
  • Länge: 65 cm
  • Material: rostfreier Stahl
  • Typ: Coronella 185, Fitline 140/180, Fitness 120
  • Lieferumfang: 1 Stück
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    kurz
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 96,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,19*
    € 144,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,29*
    € 143,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,42*
    € 137,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,06*
    € 133,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,98*
    € 115,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Airex
    A5008-12
    ab € 42,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.