Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Yoga Eco Grip Matte anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-544150
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5022-06
EAN/GTIN:
     4027824005109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
gymnastikmatte airex
gymnastikmatte

Yoga Eco Grip Matte

Die AIREX® Yoga ECO Grip Mat ist die ultimative Wahl für naturliebende Yogis. Die Matte bietet maximalen Grip für alle Yoga-Aktionen. Alle Materialien sind umweltfreundlich,um eine unübertroffene Leistung und Freude zu bieten.

Produktinformationen zu Yoga Eco Grip Matte

  • Farbe anthrazit
  • LxBxH 183 x 61 x 0,4 cm
  • Ökologische Trainingsmatte für Yoga und Pilates
  • Maximaler Grip für alle Yoga-Aktionen
  • Recyceltes, biologisch abbaubares, nachhaltiges Material
  • Bewährte Airex®-Qualität
  • Gewicht: ca. 2,3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Fitnessmatte, Turnmatte, Trainingsmatte, Sportmatte, Pilatesmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.