| |
|
| Artikel-Nr.: 537-544151 Herst.-Nr.: A5022-13 EAN/GTIN: 4027824005116 |
| | | |
|
| | |
| Yoga Eco Grip Matte Die AIREX® Yoga ECO Grip Mat ist die ultimative Wahl für naturliebende Yogis. Die Matte bietet maximalen Grip für alle Yoga-Aktionen. Alle Materialien sind umweltfreundlich,um eine unübertroffene Leistung und Freude zu bieten. Produktinformationen zu Yoga Eco Grip Matte - Farbe purple
- LxBxH 183 x 61 x 0,4 cm
- Ökologische Trainingsmatte für Yoga und Pilates
- Maximaler Grip für alle Yoga-Aktionen
- Recyceltes, biologisch abbaubares, nachhaltiges Material
- Bewährte Airex®-Qualität
- Gewicht: ca. 2,3 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | purple |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte violett, Fitnessmatte, Turnmatte, Trainingsmatte, Sportmatte, Pilatesmatte |
| | |
| |