| |
|
| Artikel-Nr.: 537-544162 Herst.-Nr.: A5011-29 EAN/GTIN: 4027824600304 |
| | | |
|
| | |
| Airex Hercules Gynmastikmatte Die Gymnastikmatte für Therapie in medizinischen Einrichtungen oder den privaten Bereich. Die Trainingsmatte Airex Hercules mit einer Dicke von 2,5 cm für krankentherapeutische Übungen, zum Beispiel Rückentraining. Die Oberfläche ist beidseitig gerillt. Die Matte eignet sich durch die Dicke und die dadurch entstehende Auftriebskraft optimal für den Einsatz im Wasser Weitere Informationen zur Therapiematte Hercules:
- Mattenfarbe wasserblau
- Matte Hercules besonders gut geeignet für die Hydrotherapie
- Einsatz auch als Einlegematte für den Bobath-Tisch, als Einzelmatte oder zusammengelegt als Trainingsfläche
- Abmessungen der Gymnastikmatte LBH 200 x 100 x 2,5 cm, Gewicht ca. 6,6 kg
- Lieferung inkl. Übungsanleitung und detaillierter Pflegeanleitung
Weitere Informationen und Pflegehinweise zu Airex-Produkten in den Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Farbe: | wasserblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Sportunterlage |
| | |
| |